{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 2.330 mm | |
Breedte | 425 mm | |
Diepte | 630 mm | |
Werkdruk | 2,5 bar - 5 bar | |
Werkdruk | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Doorstroomwaarde nooddouche | 50 l/min | |
Doorstroomwaarde oog-/gezichtsdouche | 14 l/min | |
BSP draadaansluiting | 1,1/4 inch | |
Montagesituatie | bodemgemonteerd | |
Toepassingsgebied | Binnen | |
Gewicht | 15,4 kg | |
Producttype | Nooddouche |
Artikelnummer | 984161 837 | |
EAN/GTIN | 4251138218218 |