Veiligheids-vloerelement van staal 1000X1000 mm

Artikelnummer: 982500 1000X1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opbergen: Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opbergen Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Opvangvolume 80 l
Materiaal verzinkt
Bakhoogte 123 mm
Wiellast 450 kg
Oppervlaktebelasting 5.000 kg/m2
Gewicht 83 kg
Producttype Bodembeschermbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 982500 1000X1000
EAN/GTIN 4260139970216
Nummer fabrikant P25-1243-B

Omschrijving

Uitvoering:

Bakconstructie van 3 mm verzinkt plaatstaal (hoge corrosiebescherming), met uitneembare, zwaar belastbare roosters. Berijdbaar met handhefwagen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 - 4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 - 3. Spat- en lekkagebescherming bij opslag, overgieten en omslaan. Geschikt voor het inrichten van transportroutes en het opslaan van lege artikelen. Afzonderlijke segmenten kunnen naar keuze onderling worden gecombineerd.

Norm:

Vervaardigd conform §19 WHG met ‘Ü-aanduiding’ conform StaWaR.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen