{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opbergen | Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3 | |
Opvangvolume | 40 l | |
Materiaal | verzinkt | |
Bakhoogte | 123 mm | |
Wiellast | 450 kg | |
Oppervlaktebelasting | 5.000 kg/m2 | |
Gewicht | 52 kg | |
Producttype | Bodembeschermbak |
Artikelnummer | 982500 1000X500 | |
EAN/GTIN | 4260139970193 | |
Nummer fabrikant | P25-1241-B |