Bak voor kleine vaten en flacons, kunststof 50 l

Artikelnummer: 981350 50
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opvangvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opvangvolume 50 l
    Hoogte 100 mm
    Breedte 880 mm
    Diepte 600 mm
    Hoogte binnenkant 100 mm
    Breedte binnenkant 800 mm
    Diepte binnenkant 520 mm
    Materiaal PP
    Uitgiethulp ja
    Gewicht 2,05 kg
    Producttype Bak voor kleine vaten en flacons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981350 50
    EAN/GTIN 2050001672063
    Nummer fabrikant AWK10100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    kunststof bakken voor kleine vaten en flacons, bestand tegen zuren, logen, oliën enz. Licht en robuust.
    Bak van PE, zwart. Met uitgiethulp aan een hoek van de bak.

    Toepassing:

    Als lekbak, voor reinigingswerkzaamheden enz.

    Tip:

    Bakken zonder DIBt-toestemming. Let op de landspecifieke voorschriften en bepalingen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen