Bak voor kleine vaten en flacons, kunststof, Opvangvolume: 18l

Artikelnummer: 981350 18
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opvangvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opvangvolume 18 l
Hoogte 80 mm
Breedte 560 mm
Diepte 430 mm
Hoogte binnenkant 80 mm
Breedte binnenkant 530 mm
Diepte binnenkant 380 mm
Materiaal PE
Uitgiethulp nee
Gewicht 0,8 kg
Producttype Bak voor kleine vaten en flacons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981350 18
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001672056
Kopiëren
Nummer fabrikant AWK10050
Kopiëren
Fabrikant E & G Kunststofftechnik GmbH & Co., Uthuiser Straße 19, 48477 HÖRSTEL, Deutschland, www.eundg.com

Omschrijving

Uitvoering:

kunststof bakken voor kleine vaten en flacons, bestand tegen zuren, logen, oliën enz. Licht en robuust.
Bak van PE, zwart.

Toepassing:

Als lekbak, voor reinigingswerkzaamheden enz.

Tip:

Bakken zonder DIBt-toestemming. Let op de landspecifieke voorschriften en bepalingen.