Bak voor kleine vaten en flacons, kunststof 18/5S l

Artikelnummer: 981350 18/5S
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opvangvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opvangvolume 18 l
    Hoogte 80 mm
    Breedte 560 mm
    Diepte 430 mm
    Hoogte binnenkant 80 mm
    Breedte binnenkant 530 mm
    Diepte binnenkant 380 mm
    Materiaal PE
    Uitgiethulp nee
    Gewicht 0,8 kg
    Producttype Bak voor kleine vaten en flacons

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981350 18/5S
    Nummer fabrikant 981350 18/5S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    kunststof bakken voor kleine vaten en flacons, bestand tegen zuren, logen, oliën enz. Licht en robuust.
    Bak van PE, zwart.

    Toepassing:

    Als lekbak, voor reinigingswerkzaamheden enz.

    Levering:

    5 Bakken nr. 981350 gr. 18.

    Tip:

    Bakken zonder DIBt-toestemming. Let op de landspecifieke voorschriften en bepalingen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen