Bak voor kleine vaten en flacons verzinkt 60/1

Artikelnummer: 981200 60/1
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Opvangvolume / type Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Materiaal: verzinkt
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Materiaal verzinkt
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opvangvolume 60 l
Hoogte 60 mm
Breedte 1.850 mm
Diepte 600 mm
Aantal geperforeerde platen 1
Gewicht 51 kg
Producttype Bak voor kleine vaten en flacons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981200 60/1
EAN/GTIN 4052462072756

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm verzinkt plaatstaal.

Toepassing:

Voor een veilige opslag van kleine vaten en flacons. Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 − 4.

Norm:

Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen