{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Materiaal | verzinkt | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Opvangvolume | 30 l | |
Hoogte | 70 mm | |
Breedte | 1.000 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Producttype | Bak voor kleine vaten en flacons |
Artikelnummer | 981200 30 | |
EAN/GTIN | 4052462023710 |