Milieukast met doorzichtige vleugeldeuren 2000/4

Artikelnummer: 980093 2000/4
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Nuttige hoogte 1.860 mm
Aantal opvangbak 4
Kastfronten Doorzichtige vleugeldeur met ventilatiesleuven
Gewicht 135 kg
Producttype Milieukast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 980093 2000/4
EAN/GTIN 4062406118891

Omschrijving

Uitvoering:

Deuren aan de zijkant voorzien van ventilatiesleuven, met een schuifgreep met stiftcilinderslot afsluitbaar. Verzinkte opvangbak volgens StawaR vloeistofdicht gelast. Belastbaarheid 100 kg. Hoogteverstelling mogelijk in een raster van 25 mm. Opvangvolume 20 liter (20 mm onder de rand van de bak).

Toepassing:

Veilig en volgens de voorschriften opslaan van bestrijdingsmiddelen, giftige en watervervuilende chemicaliën in werkruimtes.

Norm:

Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgnummer 15.22 DIBT volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Kleur:

Standaard kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Kast niet geschikt voor opslag van ontvlambare vloeistoffen! Opslag volgens WHG § 19. Bakken conform ÜHP (overeenstemmingsverklaring) volgens Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen