Opvangbak, Kast-/compartimentbreedte: 1000mm

Artikelnummer: 980096 1000
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kast-/compartimentbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Materiaal verzinkt
Opvangvolume 12 l
Hoogte 78 mm
Breedte 940 mm
Diepte 400 mm
Inbouwhoogte 120 mm
Producttype Opvangbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 980096 1000
EAN/GTIN 4062406112486
Nummer fabrikant 980096 1000
Fabrikant GARANT Productions GmbH, Otto-Knecht-Straße 3, 72766 REUTLINGEN-MITTELSTADT, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verzinkte opvangbak, vloeistofdicht gelast.

Norm:

Goedgekeurd volgens WHG §19/StawaR.

T.b.v.:

GridLine kasten in de maten 1000 en 2000, en milieukasten nr. 980091; 980093.

Levering:

Inbouw in elke hoogte in een raster van 25 mm mogelijk. Speciaal ontwikkelde rails worden meegeleverd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen