Draadbeugelhoes blauw Set 50-delig A5/1

Artikelnummer: 974700 A5/1
Prijs instellen 50 Stuk (4,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 219 mm
    Breedte 224 mm
    Gewicht per stuk 37 g
    Producttype Aanduidingsinsteekhoes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974700 A5/1
    EAN/GTIN 4005546109114
    Nummer fabrikant 1752

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van duurzaam polypropyleen met flexibele, verzinkte draadbeugels. Inclusief stof- en regenklep voor gebruik in de buitenlucht. Eenvoudige en universele bevestiging mogelijk, voor een veilige markering. Snelle verwisseling van insteekkaarten. Geschikt voor scanners en documentecht.
    Kleur: blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde.

    Omschrijving:

    Liggend formaat A5.

    Toepassing:

    Voor bevestiging aan compartimentboxen, houten opzetframes en palletdozen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen