Draadbeugelhoes blauw Set 50-delig A4/1

Artikelnummer: 974700 A4/1
Prijs instellen 50 Stuk (5,76 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 281 mm
    Breedte 311 mm
    Gewicht per stuk 55 g
    Producttype Aanduidingsinsteekhoes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974700 A4/1
    EAN/GTIN 2050002049345
    Nummer fabrikant 175407

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van duurzaam polypropyleen met flexibele, verzinkte draadbeugels. Inclusief stof- en regenklep voor gebruik in de buitenlucht. Eenvoudige en universele bevestiging mogelijk, voor een veilige markering. Snelle verwisseling van insteekkaarten. Geschikt voor scanners en documentecht.
    Kleur: blauwe folie aan achterzijde en transparante folie aan voorzijde.

    Omschrijving:

    Liggend formaat A4.

    Toepassing:

    Voor bevestiging aan compartimentboxen, houten opzetframes en palletdozen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen