Kabelgoot inklapbaar voor kantoortafel 2000 mm

Artikelnummer: 974122 2000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor tafelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogte 60 mm
Breedte 1.710 mm
Diepte 156 mm
Producttype Garderobe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974122 2000
EAN/GTIN 2050002053588
Nummer fabrikant ZKKH76

Omschrijving

Uitvoering:

Openklapbare kabelgoot van stevig plaatstaal met ophanging van zwart kunststof. Kabelgoot kan zowel aan twee zijden worden opengeklapt als compleet worden afgenomen. Kabels kunnen probleemloos worden aangebracht en net worden opgeborgen. Met beveiligingsband tegen onbedoeld compleet wegklappen.

T.b.v.:

Kantoortafels nr. 974042.

Kleur:

Verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen