Kabelgoot inklapbaar voor kantoortafel 1600 mm

Artikelnummer: 974122 1600
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor tafelbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleuren Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
    Hoogte 60 mm
    Breedte 1.310 mm
    Diepte 156 mm
    Producttype Garderobe

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 974122 1600
    EAN/GTIN 2050002053571
    Nummer fabrikant ZKKH74

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Openklapbare kabelgoot van stevig plaatstaal met ophanging van zwart kunststof. Kabelgoot kan zowel aan twee zijden worden opengeklapt als compleet worden afgenomen. Kabels kunnen probleemloos worden aangebracht en net worden opgeborgen. Met beveiligingsband tegen onbedoeld compleet wegklappen.

    T.b.v.:

    Kantoortafels nr. 974042.

    Kleur:

    Verkrijgbaar in 3 kleuren: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen