Elektrisch in de hoogte verstelbaar bureau, Breedte: 2000mm

Artikelnummer: 974024 2000
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 25
  • Kleuren: Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 25 mm
Kleuren Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs
Hoogteverstelbereik 650 mm - 1.300 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 800 mm
Werkblad dikte 25 mm
Maximale belastbaarheid 70 kg
Uitvoering elektrisch in hoogte verstelbaar
Gewicht 75 kg
Producttype Kantoortafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974024 2000
EAN/GTIN 2050002050785
Nummer fabrikant T60026

Omschrijving

Uitvoering:

Bureau met hoogteverstelling met elektromotor door middel van bedieningselement. Basisconstructie van gelast stalen frame met poedercoating. Opname van het tafelblad door directe schroefverbinding met het frame en twee asymmetrisch geplaatste profieldragers. Onderstel zonder dwarsbalk in de beenruimte, waardoor rolcontainers met een maximale hoogte van 560 mm eronder kunnen worden gereden. Verplaatsingssnelheid van de hoogteverstelling 38 mm /sec (zonder last). Geluidsniveau lager dan 50 dB. Verstelbare glijders voor 10 mm nivellering. Inclusief botsingsbescherming door weerstandsmeting.
Melamine-tafelblad met decor-oppervlak, 25 mm dik.

Norm:

DIN EN 527-1/-2/-3 voor basisontwerp, DIN 60335-1 elektr. veiligheid.

Kleur:

Decor tafelblad in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.
Onderstel in 3 kleuren verkrijgbaar: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs.

Tip:

Het tafelblad in metaalgrijs wordt niet aanbevolen vanwege sterke reflectie.
De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen