{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering hoogteverstelling | elektrisch | |
Bladdikte | 25 mm | |
Kleuren | Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur; Metaal: zuiver wit, aluminiumzilver, metaalgrijs | |
Hoogteverstelbereik | 650 mm - 1.300 mm | |
Breedte | 1.600 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad dikte | 25 mm | |
Maximale belastbaarheid | 70 kg | |
Uitvoering | elektrisch in hoogte verstelbaar | |
Gewicht | 60 kg | |
Producttype | Kantoortafel |
Artikelnummer | 974024 1600 | |
EAN/GTIN | 2050002050778 | |
Nummer fabrikant | T60018 |