ESD-werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen en voetring, hoog ESD

Artikelnummer: 972652 ESD
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Belastbaarheid stoel: 120
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Uitvoering hoge zithoogte
Zittingbreedte 470 mm
Zittingdiepte 450 mm
Rugleuning hoogte 600 mm
Hoogteverstelling bereik 640 mm - 890 mm
Zitdiepteverstelbereik 40 mm
Verstelbereik rugleuning 60 mm
Kleur zittingmateriaal antraciet
Producttype Werkdraaistoel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972652 ESD
EAN/GTIN 4062406198183
Nummer fabrikant 972652 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische werkdraaistoel met synchroonmechanisme. Zitkussen en rugleuning van ESD-geleidende speciale stof. Voorkomt statische oplading. Geleidende 5-armige aluminium kruisvoet. Meer veiligheid door gebruik van een set van 5 ESD-wielen / -glijdoppen.
Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Toepassing:

Voor veilige en gecontroleerde werkzaamheden met ESD-gevoelige onderdelen en apparatuur. Voorkomt beschadiging van elektronische onderdelen door ongecontroleerde elektrische ontladingen.

Norm:

geleidend volgens DIN 61340-5-1.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen