ESD-inhaak-aanbouwstelling 2000 mm

Artikelnummer: 972515 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Legbord dikte: 38
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Legbord dikte 38 mm
Hoogteverstelling in raster 40 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Opbouwmaat basisstelling breedte 975 mm
Legbord breedte 946 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 900 mm
Aantal legborden 4
Maximale veldbelasting 900 kg
Producttype Legbordstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972515 2000
EAN/GTIN 4062406256494
Nummer fabrikant 972515 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25 mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met niet-geleidende kunststof eindkappen. Opbouw door simpel inhaken, zonder gereedschap. Dankzij de grote zijstabiliteit zijn geen diagonaalschoren voor stabilisatie nodig. Legborden hebben ESD-poedercoating. Een verzinkte veer aan elk legbord zorgt voor een zeker contact met het aangebrachte aardingspunt.

Levering:

Inclusief ESD-aardingskabel.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 5:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Alle kunststof delen (bijvoorbeeld afdekkappen) zijn niet ESD-geleidend.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen