Open ESD-magazijnbakken PP, los, zwart, Type: ECB2

Artikelnummer: 972330 ECB2
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 200 mm
Breedte 300 mm
Diepte 500 mm
Breedte binnenkant 280 mm
Diepte binnenkant 425 mm
Kleur zwart
Producttype Opbergbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972330 ECB2
EAN/GTIN 8055520402058
Nummer fabrikant CB 2 MC - 1394002197

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, stapelbare magazijnbakken van elektrisch geleidende kunststof. Bestand tegen de meeste zuren en oliën. Temperatuurbestendig van -20 °C tot 80 °C
Kleur: zwart.

T.b.v.:

Rail voor bakken nr. 972121 (echter niet maat ECB3Z en ECB2).

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen