{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 36×24 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×24G | |
Fronthoogte | 50 mm | |
Nuttige hoogte | 25 mm | |
Nuttige breedte | 900 mm | |
Nuttige diepte | 600 mm | |
Nuttige breedte in G | 36 | |
Nuttige diepte in G | 24 | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Toepassingsgebied | Gereedschapskast | |
Gewicht | 14 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 972473 50 | |
EAN/GTIN | 4067263126409 | |
Nummer fabrikant | 972473 50 |