Alternatief product:

ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 150mm

Artikelnummer: 972473 150
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 36×24
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 36×24
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 36×24G
Fronthoogte 150 mm
Nuttige hoogte 125 mm
Nuttige breedte 900 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 36
Nuttige diepte in G 24
met individuele ladeontgrendeling nee
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Gewicht 20 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972473 150
EAN/GTIN 4067263126447
Nummer fabrikant 972473 150

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen.
Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen