• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Alternatief product:

ESD-lade 50 kg, 26×24G, fronthoogte lade: 200mm

Artikelnummer: 972453 200
Nieuw product.
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

fronthoogte lade (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 50
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×24
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 50 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Nuttig ladeoppervlak in G 26×24
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×24G
Fronthoogte 200 mm
Nuttige hoogte 175 mm
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 600 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 24
Toepassingsgebied Gereedschapskast
Gewicht 18 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972453 200
EAN/GTIN 4067263126331
Nummer fabrikant 972453 200

Omschrijving

Uitvoering:

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).
Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.