{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 50 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Nuttig ladeoppervlak in G | 26×24 | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G | |
Fronthoogte | 125 mm | |
Nuttige hoogte | 100 mm | |
Nuttige breedte | 650 mm | |
Nuttige diepte | 600 mm | |
Nuttige breedte in G | 26 | |
Nuttige diepte in G | 24 | |
Toepassingsgebied | Gereedschapskast | |
Gewicht | 15 kg | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 972453 125 | |
EAN/GTIN | 4067263126317 | |
Nummer fabrikant | 972453 125 |