ESD-montagewagen voor lades 685/0

Artikelnummer: 972447 685/0
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per stuk incl. BTW
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Hoogte 685 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 400 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 400 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
met afrolrand ja
Maximale belastbaarheid 600 kg
ESD-uitrusting ja
Aarding Aarding via wielen
niet ESD-geleidende componenten Alle kunststof delen
Behuizing boven open nee
Gewicht 55 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 972447 685/0
EAN/GTIN 4067263124986
Nummer fabrikant 972447 685/0

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschapskast ESD-geleidend, volgens DIN EN 61340-5-1. Montagewagen in 30×28G met elk 2 kogelgelagerde geleidende bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, zwenkwielen met vastzetter. Met afrolrand aan 4 zijden. Een uittrekbeveiliging voorkomt dat meerdere lades gelijktijdig kunnen worden geopend. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Voor uitrusting met lades 26×24G nr. 972455.

Kleur:

Romp en lades lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, ESD-poedercoating.

Tip:

  • De kunststof delen (zoals de afdekkappen en handgrepen) zijn niet ESD-geleidend.
  • Aarding gebeurt via wielen.