{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
Hoogte | 985 mm | |
Breedte | 750 mm | |
Diepte | 700 mm | |
Nuttige hoogte | 700 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 700 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 125 mm | |
met afrolrand | ja | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
ESD-uitrusting | ja | |
Aarding | Aarding via wielen | |
niet ESD-geleidende componenten | Alle kunststof delen | |
Behuizing boven open | nee | |
Gewicht | 65 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 972447 985/0 | |
EAN/GTIN | 4067263124993 | |
Nummer fabrikant | 972447 985/0 |