Hardschuiminlays leeg, voor gereedschapsopnames ER32

Artikelnummer: 970722 ER32
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor spantangen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschapsopnames 20
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970722 ER32
EAN/GTIN 4062406181154
Nummer fabrikant 970722 ER32

Omschrijving

Uitvoering:

Tweekleurig PE-hardschuiminlay (antracietgrijs / grijs, leeg) met uitsparingen voor indeling met spantangen. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen