Hardschuiminlays leeg, voor gereedschapsopnames ER16

Artikelnummer: 970722 ER16
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor spantangen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 6×8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 6×8
Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 8
Aantal gereedschapsopnames 24
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970722 ER16
EAN/GTIN 4062406181116
Nummer fabrikant 970722 ER16

Omschrijving

Uitvoering:

Tweekleurig PE-hardschuiminlay (antracietgrijs / grijs, leeg) met uitsparingen voor indeling met spantangen. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen