CNC-stelling 1000 mm

Artikelnummer: 970680 1000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 2.000 mm
    Breedte 1.000 mm
    Diepte 650 mm
    Veldbelasting (afzonderlijk veld) 600 kg
    Producttype CNC-stelling

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 970680 1000
    EAN/GTIN 4045197491381
    Nummer fabrikant 970680 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stellingstaanderframe van stalen buis, dikte 2 mm.
    Inhaakopeningen in een raster van 50 mm aan voor- en achterzijde en schroefdraadbussen aan de binnenzijde voor het bevestigen van modules/onderdelen.
    In totaal 12 dwarsdragers of legborden inhangbaar.

    Kleur:

    Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

    Tip:

    Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen