Draagrail voor Tool-UNIT-gereedschapsdrager 1000 mm

Artikelnummer: 970668 1000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 75 mm
Breedte 940 mm
Diepte 85 mm
Aantal gereedschapsdragers Tool-Unit-opname 3
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 25 kg
Toepassingsgebied CNC-stelling
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970668 1000
EAN/GTIN 4045197518903
Nummer fabrikant 970668 1000

Omschrijving

Toepassing:

voor inhangen voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdrager nr. 971000.
Hellingshoek in ingehaakte toestand naar keuze 12,5° of 25°.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders (groep 92) CNC-stelling nr. 970680 en materiaalwagen nr. 918590.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen