{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 75 mm | |
Breedte | 1.440 mm | |
Diepte | 85 mm | |
Aantal gereedschapsdragers Tool-Unit-opname | 4 | |
geschikt voor type | 1500 | |
Belastbaarheid | 25 kg | |
Toepassingsgebied | CNC-stelling | |
Producttype | CNC-dragersysteem |
Artikelnummer | 970668 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197518910 | |
Nummer fabrikant | 970668 1500 |