{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,5 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 125 mm | |
Breedte | 475 mm | |
Diepte | 200 mm | |
Aantal gereedschapsopnames | 4 | |
Hartafstand A | 117 mm | |
voor gereedschapsschachten | SK 50 | |
Toepassingsgebied | CNC-stelling | |
Producttype | Gereedschapshouder |
Artikelnummer | 970670 SK50 | |
EAN/GTIN | 4045197518934 | |
Nummer fabrikant | 970670 SK50 |