Gereedschapsdrager voor geperforeerde wand, Voor gereedschapsschachten: C6

Artikelnummer: 970670 C6
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 125 mm
Breedte 475 mm
Diepte 200 mm
Aantal gereedschapsopnames 4
Hartafstand A 128 mm
voor gereedschapsschachten C6
Toepassingsgebied CNC-stelling
Producttype Gereedschapshouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970670 C6
EAN/GTIN 4045197518996
Nummer fabrikant 970670 C6

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met GARANT-gereedschapsopnames van kunststof.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen