{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,9 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 1.200 mm | |
Breedte | 675 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Grondvlak breedte | 675 mm | |
Grondvlak diepte | 800 mm | |
Nuttige breedte | 627 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 160 mm | |
Aantal draagrails (per zijde) | 2 | |
Aantal gereedschapsdragers (per zijde) | 4 | |
Maximale belastbaarheid | 400 kg | |
Materiaal wiel | PU | |
Producttype | CNC-transportwagen (leeg) |
Artikelnummer | 970041 627 | |
EAN/GTIN | 4062406162702 | |
Nummer fabrikant | 970041 627 |