CNC-transportwagen (leeg) met PU-wielen 452 mm

Artikelnummer: 970041 452
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,9 mm
    Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hoogte 1.200 mm
    Breedte 500 mm
    Diepte 800 mm
    Grondvlak breedte 500 mm
    Grondvlak diepte 800 mm
    Nuttige breedte 452 mm
    Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
    Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
    Wiel-⌀ 160 mm
    Aantal draagrails (per zijde) 2
    Aantal gereedschapsdragers (per zijde) 4
    Maximale belastbaarheid 400 kg
    Materiaal wiel PU
    Producttype CNC-transportwagen (leeg)

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 970041 452
    EAN/GTIN 4062406162696
    Nummer fabrikant 970041 452

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Chassis en opbouw van plaatstaal met zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrails en gereedschapsdragers. Met resp. 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (⌀ 160 mm) en 4 grote duwgrepen manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Inclusief plaatstalen aflegvak (l×b×d 150×452×30 mm).

    Levering:

    Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en PU-wielen.

    Kleur:

    Chassis en zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

    Tip:

    Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen