Transportwagen (leeg) met rubberen wielen 627/A

Artikelnummer: 970016 627/A
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 925 mm
Breedte 675 mm
Diepte 800 mm
Grondvlak breedte 675 mm
Grondvlak diepte 800 mm
Nuttige breedte 627 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 160 mm
Aantal draagrails (1 niveau) 3
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau) 5
Maximale belastbaarheid 400 kg
Materiaal wiel Massief rubber
Producttype CNC-transportwagen (leeg)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 970016 627/A
EAN/GTIN 4062406163174

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel chassis met telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (met vergrendeling) (⌀ 160 mm). De hoekdragers worden exact aansluitend aan het chassis en de duwbeugel vastgeschroefd. Zijwanden geperforeerd in een raster van 25 mm, voor het inbouwen van draagrail en gereedschapsdrager.

Levering:

Transportwagen met 2 zijwanden, met duwbeugel en 100% rubberen wielen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, zijwanden antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Geschikte draagrails voor GARANT Tool-UNIT-gereedschapsdragers vindt u onder nr. 970110, GARANT Tool-UNIT onder nr. 971000. Geschikte gereedschapsdragers onder nr. 970125 resp. nr. 970130.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen