{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte | 925 mm | |
Breedte | 500 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Grondvlak breedte | 500 mm | |
Grondvlak diepte | 800 mm | |
Nuttige breedte | 452 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 160 mm | |
Aantal draagrails (1 niveau) | 3 | |
Aantal gereedschapsdragers (1 niveau) | 5 | |
Maximale belastbaarheid | 400 kg | |
Materiaal wiel | Massief rubber | |
Producttype | CNC-transportwagen (leeg) |
Artikelnummer | 970016 452/A | |
EAN/GTIN | 4062406163167 | |
Nummer fabrikant | 970016 452/A |