Assortiment magnetische bankschroefbekken 125 mm

Artikelnummer: 967702 125
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte 125 mm
    Bevestigingstype Permanente magneet
    Materiaal Aluminium
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967702 125
    EAN/GTIN 4045197974730
    Nummer fabrikant 967702 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met geïntegreerde permanente magneten, geschikt voor alle bankschroeven met passende bekbreedte.

    T.b.v.:

    Alle bankschroefmodellen.

    Levering:

    Sterke tas van textiel, met 4 paar magnetische aluminium bankschroefbekken (nr. 967722, 967723, 967724, 967727).

    Tip:

    Nieuwe uitvoering met 50% meer houdkracht.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen