Instrumentmakersbankschroef met montageplaat 50 mm

Artikelnummer: 967600 50
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte 50 mm
    Spanwijdte 75 mm
    Spandiepte 35 mm
    Draaibereik kogelgewricht 360 graden
    Kantelbereik kogelgewricht 90 graden
    verwisselbare bekken ja
    met montageplaat ja
    Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967600 50
    EAN/GTIN 2050001741578
    Nummer fabrikant ALU050P

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van , zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend.
    Met verwisselbare kunststof bekken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen