Universeel spanmechanisme

Artikelnummer: 967650
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
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
Draaibereik kogelgewricht 360 graden
Kantelbereik kogelgewricht 90 graden
Opnamepen buitendraad M18×1,5
Opnamepen binnendraad M10
Gewicht 0,9 kg
Producttype Spaninstallatie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967650
EAN/GTIN 2050001741554
Nummer fabrikant ALUP

Omschrijving

Uitvoering:

Kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld. Stalen doorn met buitendraad M18×1,5 en binnendraad M10 voor montage van zelfgemaakte montage- of spanmechanismen. Het kogelgewricht kan met de snelspanhefboom in elke stand direct worden vastgeklemd. Met montageplaat voor montage op het werkblad. Lichtmetaal-legering; met hamerslaglak.

T.b.v.:

Instrumentmakersbankschroeven nr. 967590, 967600, 967610.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen