Reservebekken, paar, met schroeven voor ‘Heuer-Front’ 160 mm

Artikelnummer: 967405 160
Prijs instellen 2 Stuk (24,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 160 mm
Hoogte 25 mm
Diepte 12 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 105 mm
Spanvlaktype 1 zijde geribbeld, 1 zijde glad, omkeerbaar
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967405 160
EAN/GTIN 4010898116604
Nummer fabrikant 116 160

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard oppervlak en verzinkt, 1 zijde geribbeld, 1 zijde geslepen, omkeerbaar.

T.b.v.:

Bankschroeven ‘Heuer-Front’ nr. 967360; 967380 en ‘Heuer-Compact’ nr. 967460.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.