Reservebekken, paar, met schroeven voor ‘Heuer-Front’, Bekbreedte: 120mm

Artikelnummer: 967405 120
Prijs instellen 2 Stuk (19,10 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 120 mm
Hoogte 18 mm
Diepte 10 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 80 mm
Spanvlaktype 1 zijde geribbeld, 1 zijde glad, omkeerbaar
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967405 120
EAN/GTIN 4010898116208
Nummer fabrikant 116 120

Omschrijving

Uitvoering:

Gehard oppervlak en verzinkt, 1 zijde geribbeld, 1 zijde geslepen, omkeerbaar.

T.b.v.:

Bankschroeven ‘Heuer-Front’ nr. 967360; 967380 en ‘Heuer-Compact’ nr. 967460.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.