{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Heuer Front | |
Bekbreedte | 140 mm | |
Spanwijdte | 200 mm | |
Spandiepte | 80 mm | |
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ | 27 mm - 70 mm | |
verwisselbare bekken | nee | |
Openingsrichting | voorwaarts openend | |
Materiaal | Staal matrijsgesmeed | |
Gewicht | 16 kg | |
Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |
Artikelnummer | 967360 140 | |
EAN/GTIN | 2050002047693 | |
Nummer fabrikant | 101 140 |