Parallelbankschroef ‘Heuer-Front’ met verwisselbare bekken 120 mm

Artikelnummer: 967360 120
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Heuer Front
    Bekbreedte 120 mm
    Spanwijdte 150 mm
    Spandiepte 65 mm
    Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 16 mm - 55 mm
    verwisselbare bekken nee
    Openingsrichting voorwaarts openend
    Materiaal Staal matrijsgesmeed
    Gewicht 9 kg
    Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967360 120
    EAN/GTIN 2050002047686
    Nummer fabrikant 101 120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
    Voorwaarts openend.
    Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met dubbele trapeziumschroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.
    Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.
    Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad. Omkeerbaar en verwisselbaar.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

    Kleur:

    Blauwe hamerslaglak, poedercoating.

    Tip:

    Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen