Parallelbankschroef ‘Heuer-Front’, Bekbreedte: 180mm

Artikelnummer: 967350 180
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Heuer Front
Bekbreedte 180 mm
Spanwijdte 225 mm
Spandiepte 100 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 27 mm - 100 mm
verwisselbare bekken nee
Openingsrichting voorwaarts openend
Materiaal Staal matrijsgesmeed
Gewicht 29 kg
Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967350 180
EAN/GTIN 2050002047679
Nummer fabrikant 100 180

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
Voorwaarts openend.
Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met dubbele trapeziumschroefdraad om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.
Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.
Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, poedercoating.

Tip:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen