Parallelbankschroef 140 mm

Artikelnummer: 967310 140
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte 140 mm
    Spanwijdte 200 mm
    Spandiepte 100 mm
    Pijpklembekken voor buizen met buiten-⌀ 3/4 − 3.1/2 inch
    Openingsrichting voorwaarts openend
    Materiaal Staal matrijsgesmeed
    Gewicht 18 kg
    Producttype PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967310 140
    EAN/GTIN 4045197694348
    Nummer fabrikant 967310 140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geheel van gesmeed staal − gegarandeerd onbreekbaar.
    Voorwaarts openend, met aangelaste pijpklembekken.

    Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

    Tip:

    Geschikte draaiplaat nr. 967280 maat 150.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen