Spansysteem met beweegbare bek 160 mm

Artikelnummer: 967150 160
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 160 mm
Bevestigingstype Permanente magneet
Materiaal Aluminiumlegering
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967150 160
EAN/GTIN 4045197612670
Nummer fabrikant 967150 160

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, zorgvuldig afgewerkte spanbekken van een hoogwaardige aluminiumlegering. Vaste bek met geïntegreerde permanente magneetband, beweegbare bek met ronde magneet met extreme hechtkracht.

Voordeel:

Onderdeel glijdt niet lastig weg, zelfs niet bij een hoge spandruk.

Toepassing:

Unieke spanoplossing, zowel voor conische en asymmetrische onderdelen als voor vlakparallelle standaarddelen.
Zwenkhoek tot 16° mogelijk.
Geschikt voor alle bankschroeven met overeenkomstige bekbreedte.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen