Spansysteem met beweegbare bek 125 mm

Artikelnummer: 967150 125
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte 125 mm
    Bevestigingstype Permanente magneet
    Materiaal Aluminiumlegering
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967150 125
    EAN/GTIN 4045197612649
    Nummer fabrikant 967150 125

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, zorgvuldig afgewerkte spanbekken van een hoogwaardige aluminiumlegering. Vaste bek met geïntegreerde permanente magneetband, beweegbare bek met ronde magneet met extreme hechtkracht.

    Voordeel:

    Onderdeel glijdt niet lastig weg, zelfs niet bij een hoge spandruk.

    Toepassing:

    Unieke spanoplossing, zowel voor conische en asymmetrische onderdelen als voor vlakparallelle standaarddelen.
    Zwenkhoek tot 16° mogelijk.
    Geschikt voor alle bankschroeven met overeenkomstige bekbreedte.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen