Reservebekken, paar, geribbeld, Bekbreedte: 80mm

Artikelnummer: 967040 80
Prijs instellen 2 Stuk (20,65 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte 80 mm
Hoogte 20 mm
Diepte 12 mm
Bevestigingstype boren
Afstand bevestigingsboring 51 mm
Spanvlaktype geribbeld
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967040 80
EAN/GTIN 4045197612335
Nummer fabrikant 967040 80

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT-bankschroeven nr. 967000; 967010; 967030.

Levering:

Inclusief bevestigingsschroeven en centreerbussen.