Reservebekken, paar, geribbeld 100 mm

Artikelnummer: 967040 100
Prijs instellen 2 Stuk (24,45 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bekbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Bekbreedte 100 mm
    Hoogte 20 mm
    Diepte 12 mm
    Bevestigingstype boren
    Afstand bevestigingsboring 67,5 mm
    Spanvlaktype geribbeld
    Producttype Bankschroefbekken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 967040 100
    EAN/GTIN 4045197612359
    Nummer fabrikant 967040 100

    Omschrijving

    T.b.v.:

    GARANT-bankschroeven nr. 967000; 967010; 967030.

    Levering:

    Inclusief bevestigingsschroeven en centreerbussen.