{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Lengte L | 1,16 m | |
Ladderlengte | 1,16 m | |
Werkhoogte ca. | 2,75 m | |
Breedte aan de voet | 0,49 m | |
Opstapje uitvoering | trap | |
Oploopbaarheid | tweezijdig | |
Gewicht | 7,3 kg | |
Producttype | Trapladder |
Artikelnummer | 966520 2X5 | |
EAN/GTIN | 4045197795946 | |
Nummer fabrikant | 966520 2X5 |